Motion
QVPN12V055SET

TIMKEN
QVPN12V055SET

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - diamètre de 55 mm, matériau en acier moulé, usage intensif, roulement d’expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI08647113
N° MFRQVPN12V055SET
Prix934.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
QVPN12V055SET

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - diamètre de 55 mm, matériau en acier moulé, usage intensif, roulement d’expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI08647113
N° MFRQVPN12V055SET
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
Prix934.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    70 mm
  • Taille du boulon
    0.625 po
  • Alésage Diamètre  
    55 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.2 po
  • Espacement maximal des trous de boulon
    8.63 po
  • Espacement min. des trous de boulon
    7 po
  • Type de diamètre extérieur
    Cylindrique
  • Global Hauteur  
    5.5300 po
  • Global Longueur  
    10.0000 po
  • Largeur totale
    3.2000 po
  • Poids
    16.021 lb

Détails

  • Manchon d’adaptateur
    Oui
  • Détails supplémentaires
    Joint en T - Le joint labyrinthe consiste en une bague Teflon® pressée sur la bague intérieure du roulement qui flotte entre deux pièces d’acier formé pour s’adapter au désalignement. Lors de l’utilisation de ce joint, le boîtier est livré avec un raccord d’évent. Développé pour des applications à plus grande vitesse impliquant des conditions sales ou des zones affectées par l’humidité, est capable de fonctionner à des températures plus élevées et est imperméable à la plupart des produits chimiques.
  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Conique
  • Matériau de retenue de cage
    Acier
  • Type de composant
    Assemblage
  • Type de service
    Service intensif
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Configuration du boîtier
    2 Bloc d’oreiller de boulon
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de verrouillage
    Verrouillage en V unique
  • Numéro CUP du fabricant
    883450422017
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    38100 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    39000 lbf
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de dispositif de retenue
    Acier
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Type de ligne
    Double rangée
  • Matériau du joint
    Téflon
  • Type de joint
    Labyrinthe
  • Auto-alignement
    Oui
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux monté
  • CUP_NON
    883450422017

Aperçu

Description du fabricant
QVPN12V055SET BAGUE INTÉRIEURE LARGE ET
  • Retrait mécanique fiable, dégagements internes radiaux de l’anneau intérieur sphérique préréglé (les jauges d’épaisseur ne sont pas nécessaires), installation rapide, puissance de maintien élevée de l’arbre, fonctionne bien dans les applications à haute vitesse où le cénétrage de l’arbre est un problème.