Motion
QVPL19V307SEMNP

TIMKEN
QVPL19V307SEMNP

Bloc d’oreiller de roulement à rouleaux - Alésage 3-7/16 po, verrouillable à un collier de verrouillage en V, roulement d’expansion (flottant), matériau de boîtier en acier moulé
N° D’ARTICLE MI08649378
N° MFRQVPL19V307SEMNP
Prix3,739.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
QVPL19V307SEMNP

Bloc d’oreiller de roulement à rouleaux - Alésage 3-7/16 po, verrouillable à un collier de verrouillage en V, roulement d’expansion (flottant), matériau de boîtier en acier moulé
N° D’ARTICLE MI08649378
N° MFRQVPL19V307SEMNP
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
Prix3,739.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    3-7/16 po

Détails

  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Dispositif de verrouillage
    Collet à verrouillage en V simple
  • Type de verrouillage
    Verrou en V - Col simple
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller

Aperçu

Description du fabricant
QVPL19V307SEMNP BAGUE INTÉRIEURE LARGE ET