Motion
BP16133S

TIMKEN
BP16133S

Unité de roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 4-7/16 po de diamètre, matériau en acier moulé
N° D’ARTICLE MI08649418
N° MFRBP16133S
Prix1,243.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
BP16133S

Unité de roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 4-7/16 po de diamètre, matériau en acier moulé
N° D’ARTICLE MI08649418
N° MFRBP16133S
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
Prix1,243.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    4-7/16 po
  • Largeur totale
    0.6300 po
  • Poids
    35.5 lb

Détails

  • Type de composant
    Assemblage
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Numéro CUP du fabricant
    883450501132
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • CUP_NON
    883450501132

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU INTÉRIEUR DE BP16133S PO DE LARGE ET LOGÉ
  • Conçu pour fournir une étanchéité continue contre l’arrière du boîtier à bride carrée pour éliminer la contamination de tous les côtés