Motion
QAFX20A400SM

TIMKEN
QAFX20A400SM

Unité de roulement à rouleaux à montage sur bride - 4 po alésage , vis de fixation, roulement sans dilatation (fixe), boîtier en acier moulé, service intensif
N° D’ARTICLE MI08649494
N° MFRQAFX20A400SM
Prix4,539.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
QAFX20A400SM

Unité de roulement à rouleaux à montage sur bride - 4 po alésage , vis de fixation, roulement sans dilatation (fixe), boîtier en acier moulé, service intensif
N° D’ARTICLE MI08649494
N° MFRQAFX20A400SM
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
Prix4,539.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    11.7500 po
  • Alésage Diamètre  
    4 po
  • Épaisseur de la bride
    1.5 po
  • Largeur totale
    4.9600 po
  • Poids
    61.811 lb

Détails

  • Manchon d’adaptateur
    Non
  • Détails supplémentaires
    Joint M - Joint à trois lèvres en contact pour service moyen, fabriqué en caoutchouc nitrile, offre une étanchéité supérieure dans les applications humides et sales. Il est résistant aux produits chimiques et à la corrosion et offre une excellente rétention de la lubrification. Il permet également à l’excès de graisse de se purger de la cavité du roulement.
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Numéro de palier
    22220
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service intensif
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro CUP du fabricant
    883450961202
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    97700 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    113000 lbf
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de dispositif de retenue
    Acier
  • Auto-alignement
    Oui
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    883450961202

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU INTÉRIEUR DE QAFX20A400SM PO DE LARGE ET LOGÉ
  • Verrouillage par vis d'arrêt à collet unique - série CL - deux vis d'arrêt positionnées à 60 degrés fournissent une puissance de verrouillage positive maximale avec un épuisement minimal.