Spécifications
Dimensions
- Largeur de la bille14 mm
- Alésage Diamètre10 mm
- Angle de désalignement26 °
- Poids0.18 lb
Détails
- Matériau de la billeAcier inoxydable 440C
- LubrificationAuto-lubrification
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Capacité de charge statique radiale15310 N
- Type d’extrémité de tigeFemme
- SérieMGF-T
- Style2-Piece
- Direction du filetageMain gauche
- CUP_NON806990069733
Aperçu
- BILLE : acier inoxydable 440C , traité thermiquement, mise à la terre de précision
- DOUBLURE : PTFE autolubrifiant
- CORPS : acier inoxydable série 300