Motion
20224-K-MB-C3

FAG (SCHAEFFLER)
20224-K-MB-C3

Roulement à rouleaux sphériques – DI 120 mm, DI 215 mm, largeur 40 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI08654840
N° MFR20224-K-MB-C3
Prix3,267.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
20224-K-MB-C3

Roulement à rouleaux sphériques – DI 120 mm, DI 215 mm, largeur 40 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI08654840
N° MFR20224-K-MB-C3
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
Prix3,267.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    120 mm
  • Rayon du filet
    2.1 mm
  • Extérieur Diamètre  
    215 mm
  • Global Largeur  
    40 mm
  • Poids
    14.132 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Laiton massif
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    Roulement à rouleaux du baril 202..-K-MB
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Température de fonctionnement maximale
    392 °F
  • Rpm max.
    3350 tr/min
  • Vitesse maximale
    3350 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 392 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    202

Aperçu

Description du fabricant
20224-K-MB-C3 ROULEMENTS À ROULEAUX CYLINDRIQUES <=