Motion
23332-A-MA-T41A-C3

FAG (SCHAEFFLER)
23332-A-MA-T41A-C3

Roulement à rouleaux sphériques – DI 160 mm, DI 340 mm, largeur 136 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert
N° D’ARTICLE MI08654859
N° MFR23332-A-MA-T41A-C3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
23332-A-MA-T41A-C3

Roulement à rouleaux sphériques – DI 160 mm, DI 340 mm, largeur 136 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert
N° D’ARTICLE MI08654859
N° MFR23332-A-MA-T41A-C3
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    160 mm
  • Extérieur Diamètre  
    340 mm
  • Global Largeur  
    136 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    233

Aperçu

Description du fabricant
23332-A-MA-T41A-C3 SRB RADIAL > 320 MM