Motion
292/500-E1-MB

FAG (SCHAEFFLER)
292/500-E1-MB

Roulement à rouleaux sphériques – DI 500 mm, DI 670 mm, largeur 103 mm, alésage droit, ouvert
N° D’ARTICLE MI08656832
N° MFR292/500-E1-MB
Prix65,040.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
292/500-E1-MB

Roulement à rouleaux sphériques – DI 500 mm, DI 670 mm, largeur 103 mm, alésage droit, ouvert
N° D’ARTICLE MI08656832
N° MFR292/500-E1-MB
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
Prix65,040.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    500 mm
  • Rayon du filet
    4 mm
  • Extérieur Diamètre  
    670 mm
  • Global Largeur  
    103 mm
  • Poids
    220.462 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton massif
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    Roulement à rouleaux sphérique axial 292..-E1-MB, avec anneau mobile
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Température de fonctionnement maximale
    392 °F
  • Rpm max.
    890 tr/min
  • Vitesse maximale
    890 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 392 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Relubrifiable
    Standard
  • Série
    292

Aperçu

Description du fabricant
292/500-E1-MB SRB AXIAL > 540 MM <= 900