Motion
29280-E1-MB

FAG (SCHAEFFLER)
29280-E1-MB

Palier de butée - Alésage de 400 mm, diamètre extérieur de 540 mm
N° D’ARTICLE MI08656837
N° MFR29280-E1-MB
Prix49,084.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
29280-E1-MB

Palier de butée - Alésage de 400 mm, diamètre extérieur de 540 mm
N° D’ARTICLE MI08656837
N° MFR29280-E1-MB
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
Prix49,084.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    400 mm
  • Extérieur Diamètre  
    540 mm
  • Poids
    115.698 lb

Détails

  • Matériau de la cage
    Laiton massif
  • Page de produit du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    392 °F
  • Type de produit
    Roulements de butée de rouleau sphérique
  • Série
    292
  • Type de palier de butée
    Roulement de butée de galet sphérique

Aperçu

Description du fabricant
29280-E1-MB SRB AXIAL > 320 MM <= 540 MM