Motion
WS22217-E1-XL-2RSR

FAG (SCHAEFFLER)
WS22217-E1-XL-2RSR

Roulement à rouleaux sphériques – DI 85 mm, DI 150 mm, largeur 36 mm, alésage droit, scellé, CN
N° D’ARTICLE MI08660538
N° MFRWS22217-E1-XL-2RSR
Prix989.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
WS22217-E1-XL-2RSR

Roulement à rouleaux sphériques – DI 85 mm, DI 150 mm, largeur 36 mm, alésage droit, scellé, CN
N° D’ARTICLE MI08660538
N° MFRWS22217-E1-XL-2RSR
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
Prix989.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    85 mm
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Extérieur Diamètre  
    150 mm
  • Global Largeur  
    36 mm
  • Poids
    6.46 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Feuille métallique
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Description
    Roulements à rouleaux sphériques étanches WS222..-E1, joints à lèvres des deux côtés, pour les machines de moulage en continu
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Température de fonctionnement maximale
    212 °F
  • Rpm max.
    1420 tr/min
  • Vitesse maximale
    1420 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 212 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Relubrifiable
    Standard
  • Série
    222

Aperçu

Description du fabricant
WS22217-E1-XL-2RSR SRB SCELLÉ <= 170 MM