Motion
22228-E1A-XL-K-2RSR-M-L271

FAG (SCHAEFFLER)
22228-E1A-XL-K-2RSR-M-L271

Roulement à rouleaux sphériques - DI 140 mm, DI 250 mm, largeur 68 mm, 1:12 diamètre conique, scellé, CN
N° D’ARTICLE MI08661385
N° MFR22228-E1A-XL-K-2RSR-M-L271
Prix2,122.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
22228-E1A-XL-K-2RSR-M-L271

Roulement à rouleaux sphériques - DI 140 mm, DI 250 mm, largeur 68 mm, 1:12 diamètre conique, scellé, CN
N° D’ARTICLE MI08661385
N° MFR22228-E1A-XL-K-2RSR-M-L271
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
Votre prix2,122.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    140 mm
  • Rayon du filet
    2.5 mm
  • Extérieur Diamètre  
    250 mm
  • Global Largeur  
    68 mm
  • Poids
    30.177 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Feuille métallique
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Description
    Roulements à rouleaux sphériques 222..-E1-K, dimensions principales selon DIN 635-2, avec alésage conique, conique 1:12
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Température de fonctionnement maximale
    392 °F
  • Rpm max.
    3150 tr/min
  • Vitesse maximale
    3150 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 392 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Relubrifiable
    Standard
  • Série
    222

Aperçu

Description du fabricant
22228-E1A-XL-K-2RSR-M-L271 SRB SCELLÉ >