Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage25 mm
- Accident vasculaire cérébral40 mm
Détails
- Pays d’origineZC
- AimantIntégré
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Type de montageCoupe patronale/de base
- Type de produitCylindres pneumatiques réparables à corps rond
- SérieC85
Aperçu
- Double action, tige unique, cylindre serti
- Conforme aux normes ISO 6432 et CETOP RP52P
- Tailles d’alésage (mm) : 8, 10, 12, 16, 20, 25
- Courses standard jusqu’à 300mm
- Capacité d’interrupteur automatique