Motion
RNAO50X65X20

INA (SCHAEFFLER)
RNAO50X65X20

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 50 mm, D.E. de 65 mm
N° D’ARTICLE MI08662698
N° MFRRNAO50X65X20
Prix173.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (SCHAEFFLER)
RNAO50X65X20

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 50 mm, D.E. de 65 mm
N° D’ARTICLE MI08662698
N° MFRRNAO50X65X20
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
Prix173.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Extérieur Diamètre  
    65 mm
  • Poids
    0.395 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles RNAO50X65X20 présente un diamètre d’alésage de 50 mm, un diamètre extérieur de 65 mm et un poids de 0.395 lb, ce qui le rend adapté au support d’arbre industriel compact.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    RNAO50X65X20
  • Page de produit du fabricant
  • Rpm max.
    9100 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 248 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    35500 N
  • Capacité de charge statique radiale
    62000 N
  • Série
    ARNO

Aperçu

Description du fabricant
RNAO50X65X20 ROULEMENTS À AIGUILLES