Motion
NKI50/35-XL

INA (SCHAEFFLER)
NKI50/35-XL

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 50 mm, diamètre extérieur de 68 mm, largeur de 35 mm
N° D’ARTICLE MI08663126
N° MFRNKI50/35-XL
Prix263.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (SCHAEFFLER)
NKI50/35-XL

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 50 mm, diamètre extérieur de 68 mm, largeur de 35 mm
N° D’ARTICLE MI08663126
N° MFRNKI50/35-XL
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
Prix263.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Extérieur Diamètre  
    68 mm
  • Global Largeur  
    35 mm
  • Poids
    0.837 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles NKI50/35-XL présente un diamètre d’alésage de 50 mm, un diamètre extérieur de 68 mm, une largeur totale de 35 mm et pèse 0.837 lb, ce qui le rend idéal pour les machines à charge plus élevée.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    NKI50/35-XL
  • Page de produit du fabricant
  • Rpm max.
    8400 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 248 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    60000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    118000 N
  • Série
    NKI

Aperçu

Description du fabricant
NKI50/35-XL ROULEMENTS À AIGUILLES