Motion
GE17-DO-2RS

INA (SCHAEFFLER)
GE17-DO-2RS

Palier lisse sphérique - alésage de 17 mm, 30 mm de diamètre extérieur, 14 mm, largeur de bague intérieure de 0.5510 po, qualité haute performance
N° D’ARTICLE MI08663513
N° MFRGE17-DO-2RS
Prix87.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (SCHAEFFLER)
GE17-DO-2RS

Palier lisse sphérique - alésage de 17 mm, 30 mm de diamètre extérieur, 14 mm, largeur de bague intérieure de 0.5510 po, qualité haute performance
N° D’ARTICLE MI08663513
N° MFRGE17-DO-2RS
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
Prix87.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    0.9840 po, 25 mm
  • Alésage Diamètre  
    17 mm
  • Anneau intérieur Largeur  
    0.5510 po, 14 mm
  • Mauvais alignement Angle  
    10 °
  • Largeur de l’anneau extérieur
    10 mm | 0.3937 po
  • Extérieur Diamètre  
    30 mm
  • Largeur totale
    10 mm
  • Poids
    38.36 g | 1.353 oz

Détails

  • Détails supplémentaires
    Acier sur acier | Surface de contact coulissante | Revêtement de phosphate
  • Matériau de la bille
    Acier
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Revêtement de finition
    Phosphate de manganèse
  • Grade
    Haute performance
  • Matériau de l’anneau intérieur
    Acier
  • Type de lubrification
    Nécessite un entretien
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GE17-DO-2RS
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à 130 °C, -22 à 266 °F
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier
  • Type de sonnerie extérieure
    Solide
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques
  • Matériel de course
    Acier
  • Capacité de charge dynamique radiale
    27600 N, 6204.7 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    106000 N, 23829.8 lbf
  • Série
    GE
  • Normes respectées
    DIN ISO 12240-1
  • Type de roulement
    Radial

Aperçu

Description du fabricant
GE17-DO-2RS PALIER LISSE SPHÉRIQUE