Motion
HK3518-RS-L271

INA (SCHAEFFLER)
HK3518-RS-L271

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 35 mm, diamètre extérieur de 42 mm, largeur de 18 mm
N° D’ARTICLE MI08663666
N° MFRHK3518-RS-L271
Prix35.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (SCHAEFFLER)
HK3518-RS-L271

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 35 mm, diamètre extérieur de 42 mm, largeur de 18 mm
N° D’ARTICLE MI08663666
N° MFRHK3518-RS-L271

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix35.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Extérieur Diamètre  
    42 mm
  • Global Largeur  
    18 mm
  • Poids
    0.085 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles HK3518-RS-L271 présente un diamètre d’alésage de 35 mm, un diamètre extérieur de 42 mm, une largeur totale de 18 mm et un poids de 0.085 lb, ce qui le rend idéal pour les systèmes de transmission industriels.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    HK3518-RS-L271
  • Page de produit du fabricant
  • Rpm max.
    4500 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 212 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné

Aperçu

Description du fabricant
HK3518-RS-L271 ROULEMENTS À AIGUILLES, COUPELLE TIRÉE