Motion
NA4910-RSR-XL

INA (SCHAEFFLER)
NA4910-RSR-XL

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 50 mm, diamètre extérieur de 72 mm, largeur de 22 mm
N° D’ARTICLE MI08663857
N° MFRNA4910-RSR-XL
Prix268.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (SCHAEFFLER)
NA4910-RSR-XL

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 50 mm, diamètre extérieur de 72 mm, largeur de 22 mm
N° D’ARTICLE MI08663857
N° MFRNA4910-RSR-XL
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
Prix268.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Extérieur Diamètre  
    72 mm
  • Global Largeur  
    22 mm
  • Poids
    0.623 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles NA4910-RSR-XL présente un diamètre d’alésage de 50 mm, un diamètre extérieur de 72 mm, une largeur hors tout de 22 mm et un poids de 0.623 lb, ce qui le rend approprié pour les applications de charge radiale modérée à lourde.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    NA4910-RSR-XL
  • Page de produit du fabricant
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 212 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    45000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    64000 N
  • Série
    NA

Aperçu

Description du fabricant
NA4910-RSR-XL ROULEMENTS À AIGUILLES