Motion
NA4915-XL-C2

INA (SCHAEFFLER)
NA4915-XL-C2

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 75 mm, diamètre extérieur de 105 mm, largeur de 30 mm
N° D’ARTICLE MI08663876
N° MFRNA4915-XL-C2
Prix579.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (SCHAEFFLER)
NA4915-XL-C2

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 75 mm, diamètre extérieur de 105 mm, largeur de 30 mm
N° D’ARTICLE MI08663876
N° MFRNA4915-XL-C2
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
Prix579.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    75 mm
  • Extérieur Diamètre  
    105 mm
  • Global Largeur  
    30 mm
  • Poids
    1.712 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles NA4915-XL-C2 présente un diamètre d’alésage de 75 mm, un diamètre extérieur de 105 mm, une largeur hors tout de 30 mm et pèse 1.712 lb, ce qui le rend idéal pour les systèmes d’engrenages à forte charge.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    NA4915-XL-C2
  • Page de produit du fabricant
  • Rpm max.
    5400 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 248 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    97 N
  • Capacité de charge statique radiale
    16200 N
  • Série
    NA

Aperçu

Description du fabricant
NA4915-XL-C2 ROULEMENTS À AIGUILLES