Motion
NA6907-ZW-XL-C3

INA (SCHAEFFLER)
NA6907-ZW-XL-C3

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 35 mm, diamètre extérieur de 55 mm, largeur de 36 mm
N° D’ARTICLE MI08663890
N° MFRNA6907-ZW-XL-C3
Prix291.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (SCHAEFFLER)
NA6907-ZW-XL-C3

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 35 mm, diamètre extérieur de 55 mm, largeur de 36 mm
N° D’ARTICLE MI08663890
N° MFRNA6907-ZW-XL-C3
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
Prix291.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Extérieur Diamètre  
    55 mm
  • Global Largeur  
    36 mm
  • Poids
    0.695 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles NA6907-ZW-XL-C3 est doté d’un diamètre d’alésage de 35 mm, d’un diamètre extérieur de 55 mm, d’une largeur hors tout de 36 mm et d’un poids de 0.695 lb, ce qui le rend adapté aux ensembles de transmission à forte charge.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    NA6907-ZW-XL-C3
  • Page de produit du fabricant
  • Rpm max.
    10700 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 248 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    54000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    86000 N
  • Série
    NA

Aperçu

Description du fabricant
NA6907-ZW-XL-C3 ROULEMENTS À AIGUILLES