Motion
NKI80/35-XL-C2

INA (SCHAEFFLER)
NKI80/35-XL-C2

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 80 mm, diamètre extérieur de 110 mm, largeur de 35 mm
N° D’ARTICLE MI08664013
N° MFRNKI80/35-XL-C2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (SCHAEFFLER)
NKI80/35-XL-C2

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 80 mm, diamètre extérieur de 110 mm, largeur de 35 mm
N° D’ARTICLE MI08664013
N° MFRNKI80/35-XL-C2
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    80 mm
  • Extérieur Diamètre  
    110 mm
  • Global Largeur  
    35 mm
  • Poids
    2.114 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles NKI80/35-XL-C2 présente un diamètre d’alésage de 80 mm, un diamètre extérieur de 110 mm, une largeur totale de 35 mm et un poids de 2.114 lb, ce qui le rend idéal pour les applications exigeantes de charge radiale.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    NKI80/35-XL-C2
  • Page de produit du fabricant
  • Rpm max.
    5100 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 248 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    116000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    208000 N
  • Série
    NKI

Aperçu

Description du fabricant
NKI80/35-XL-C2 ROULEMENTS À AIGUILLES