Motion
RA20-XL
Unité de roulement à billes rondes à trois boulons - alésage de 20 mm, bride 3-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau de boîtier en acier pressé, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08664386
N° MFRRA20-XL
Prix217.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes rondes à trois boulons - alésage de 20 mm, bride 3-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau de boîtier en acier pressé, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08664386
N° MFRRA20-XL
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
Prix217.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    71.5 mm
  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Diamètre extérieur de la bride
    90.5 mm
  • Épaisseur de la bride
    2 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Acier pressé
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de montage
    Bride 3-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 °C à 120 °C
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    12800 N
  • Capacité de charge statique radiale
    6600 N
  • Série
    AR

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À BILLES À INSERT RADIAL RA20-XL