Motion
BE25-XL
Roulement radial à billes - Alésage droit, DI 25 mm, D.E 62 mm, largeur 17 mm, double joint, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI08664739
N° MFRBE25-XL
Prix148.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes - Alésage droit, DI 25 mm, D.E 62 mm, largeur 17 mm, double joint, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI08664739
N° MFRBE25-XL
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
Prix148.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Extérieur Diamètre  
    62 mm
  • Global Largeur  
    17 mm
  • Poids
    0.53 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Capacité de charge dynamique
    14000 N
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type de joint
    Joints en P
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Capacité de charge statique
    7800 N

Aperçu

Description du fabricant
BE25-XL ROULEMENTS À AIGUILLES