Motion
PWKRE62-2RS-XL

INA (SCHAEFFLER)
PWKRE62-2RS-XL

Suiveur de cames de 24 mm de diamètre, longueur de goujon de 1-15/16 po, scellé
N° D’ARTICLE MI08664799
N° MFRPWKRE62-2RS-XL
Prix669.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (SCHAEFFLER)
PWKRE62-2RS-XL

Suiveur de cames de 24 mm de diamètre, longueur de goujon de 1-15/16 po, scellé
N° D’ARTICLE MI08664799
N° MFRPWKRE62-2RS-XL
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
Prix669.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Excentricité
    1/16 po
  • Diamètre extérieur
    2-7/16 po
  • Largeur totale
    3-1/8 po
  • Goujon Diamètre  
    24 mm
  • Goujon Longueur  
    1-15/16 po
  • Longueur du filetage
    15/16 po
  • Taille du filetage
    M24 x 1,5
  • Couple
    162.242 pi-lb
  • Poids
    1.764 lb

Détails

  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge statique radiale
    10004.496 lbf

Aperçu

Description du fabricant
PWKRE62-2RS-XL ROULEAUX DE CHENILLE DE TYPE GOUJON