Motion
HF0612-KF-L564

INA (SCHAEFFLER)
HF0612-KF-L564

Roulement d'embrayage de rouleau à aiguilles - Alésage de 6 mm, diamètre extérieur de 10 mm, largeur de 12 mm
N° D’ARTICLE MI08665180
N° MFRHF0612-KF-L564
Prix37.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (SCHAEFFLER)
HF0612-KF-L564

Roulement d'embrayage de rouleau à aiguilles - Alésage de 6 mm, diamètre extérieur de 10 mm, largeur de 12 mm
N° D’ARTICLE MI08665180
N° MFRHF0612-KF-L564
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
Prix37.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    6 mm
  • Extérieur Diamètre  
    10 mm
  • Global Largeur  
    12 mm
  • Poids
    0.006 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Description longue
    Le roulement d’embrayage à aiguilles HF0612-KF-L564 présente un diamètre d’alésage de 6 mm, un diamètre extérieur de 10 mm, une largeur totale de 12 mm et un poids de 0.006 lb, ce qui le rend approprié pour les applications d’embrayage unidirectionnel et de butée compactes.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    HF0612-KF-L564
  • Page de produit du fabricant
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 158 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné

Aperçu

Description du fabricant
HF0612-KF-L564 POCHETTES À ROULEAU