Motion
89426-M
Palier de butée - monodirectionnel, DI 130 mm, DI 270 mm
N° D’ARTICLE MI08665932
N° MFR89426-M
Prix19,348.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Palier de butée - monodirectionnel, DI 130 mm, DI 270 mm
N° D’ARTICLE MI08665932
N° MFR89426-M
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
Prix19,348.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    130 mm
  • Extérieur Diamètre  
    270 mm
  • Poids
    59.529 lb

Détails

  • Page de produit du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    248 °F
  • Type de produit
    Roulements de butée de rouleau cylindrique
  • Série
    894
  • Type de palier de butée
    Une seule direction

Aperçu

Description du fabricant
CRB CYLINDRIQUE AXIAL 89426-M/ACCÈS