Motion
NAO25X40X17-XL

INA (SCHAEFFLER)
NAO25X40X17-XL

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 25 mm, diamètre extérieur de 40 mm, largeur de 17 mm
N° D’ARTICLE MI08666152
N° MFRNAO25X40X17-XL
Prix118.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (SCHAEFFLER)
NAO25X40X17-XL

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 25 mm, diamètre extérieur de 40 mm, largeur de 17 mm
N° D’ARTICLE MI08666152
N° MFRNAO25X40X17-XL
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
Prix118.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Extérieur Diamètre  
    40 mm
  • Global Largeur  
    17 mm
  • Poids
    0.185 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles NAO25X40X17-XL présente un diamètre d’alésage de 25 mm, un diamètre extérieur de 40 mm, une largeur hors tout de 17 mm et pèse 0.185 lb, ce qui le rend approprié pour les applications d’engrenages et de support d’arbre.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    NAO25X40X17-XL
  • Page de produit du fabricant
  • Rpm max.
    15100 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 248 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    22.100 N
  • Capacité de charge statique radiale
    34.000 N
  • Série
    NAO

Aperçu

Description du fabricant
NAO25X40X17-XL ROULEMENTS À AIGUILLES