Motion
86050
Manchon d’usure – 1.7500 po; arbre de 44.45 mm de diamètre
N° D’ARTICLE MI08668911
N° MFR86050
Prix79.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon d’usure – 1.7500 po; arbre de 44.45 mm de diamètre
N° D’ARTICLE MI08668911
N° MFR86050
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
Prix79.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • D Diamètre de bride pour manchon Speedi
    1.8750 po;47.62 mm
  • Diamètre nominal de l’arbre
    1.7500 po; 44.45 mm
  • Largeur totale
    0.6250 po
  • Diamètre de l’arbre
    1.7500 po
  • Largeur
    0.6250 po, 15.88 mm
  • Largeur Largeur totale pour Speedi Slv
    0.6250 po; 15.88 mm

Détails

  • CUP_NON
    085311040303

Aperçu

Description du fabricant
86050 MANCHES RAPIDES 3.661X0.906X3.661IN