Spécifications
Dimensions
- Portée de détection ferreuse2.2 mm, 0.090 po
Détails
- Classification de zoneULCl I, Div 1, Grps A-D, Cl II, Div 1, Grps E-G, Cl III
- Style de carrosserieRonde
- Exigences relatives au circuitPNP/NPN/NO/NC
- Formulaire de contactDPDT
- Valeur nominale électrique120 V ac/4A, 24 V dc/1A
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Type d’interrupteur de fin de courseCapteur de proximité à contact sec
- Position de sortieBas
- Type de produitInterrupteurs de proximité à contact sec
- Type de détectionDétection de précision de l’extrémité
- Série70-Series
- Activation de la commutationCible ferreuse ou magnétique
- Fonction de commutationContact sec
- Fiche technique
- Option de câblageCâble isolé en PVC, calibre 18, 12ft
Aperçu
Description du fabricant
7G-23563-B4 COMMUTATEUR GO SEC CONT SEN