Motion
6018Z
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 90 mm diamètre intérieur, 140 mm diamètre extérieur, 24 mm largeur
N° D’ARTICLE MI08673039
N° MFR6018Z
Prix357.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 90 mm diamètre intérieur, 140 mm diamètre extérieur, 24 mm largeur
N° D’ARTICLE MI08673039
N° MFR6018Z
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
Prix357.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    90 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    24 mm
  • Extérieur Diamètre  
    140 mm
  • Hauteur totale
    24 mm
  • Longueur totale
    140 mm
  • Global Largeur  
    24 mm

Détails

  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Blindé unique
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105056
  • Description longue
    Le 6018Z est un roulement à billes radial à rainure profonde de 90mm alésages avec un blindage unique, 140mm DE et 24mm largeur pour une utilisation industrielle.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6018Z
  • Numéro CUP du fabricant
    029176013300
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176013300

Aperçu

Description du fabricant
SÉRIE 6018Z 6000 RANGÉE UNIQUE PROFONDE