Motion
6203-12ZZ
Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 0.7500 po, D.E 40 mm, largeur 12 mm, Double blindage, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI08673066
N° MFR6203-12ZZ
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 0.7500 po, D.E 40 mm, largeur 12 mm, Double blindage, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI08673066
N° MFR6203-12ZZ
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.7500 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    12 mm
  • Extérieur Diamètre  
    40 mm
  • Global Largeur  
    12 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105048
  • Description longue
    Le 6203-12ZZ est un roulement à billes à gorge profonde/radiale blindé avec un alésage de 0.7500-inch et un diamètre extérieur de 40 mm, parfait pour les petites machines.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6203-12ZZ
  • Numéro CUP du fabricant
    029176022548
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176022548

Aperçu

Description du fabricant
SÉRIE 6203-12ZZ 6200 RANGÉE UNIQUE PROFONDE