Motion
6332MC3
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 160 mm diamètre intérieur, 340 mm diamètre extérieur, 68 mm largeur
N° D’ARTICLE MI08673121
N° MFR6332MC3
Prix6,987.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 160 mm diamètre intérieur, 340 mm diamètre extérieur, 68 mm largeur
N° D’ARTICLE MI08673121
N° MFR6332MC3
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
Votre prix6,987.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    160 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    68 mm
  • Extérieur Diamètre  
    340 mm
  • Hauteur totale
    68 mm
  • Longueur totale
    340 mm
  • Global Largeur  
    68 mm

Détails

  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105056
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6332MC3 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 160 mm avec un diamètre extérieur de 340 mm et une largeur de 68 mm, pour une longue durée de vie.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6332MC3
  • Numéro CUP du fabricant
    029176425998
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176425998

Aperçu

Description du fabricant
SÉRIE 6332MC3 6300 , RANGÉE UNIQUE, PROFONDEUR