Motion
16048M
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 240 mm, diamètre extérieur : 360 mm, largeur 37 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI08673139
N° MFR16048M
Prix7,199.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 240 mm, diamètre extérieur : 360 mm, largeur 37 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI08673139
N° MFR16048M
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
Prix7,199.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    240 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur de l’anneau extérieur
    37 mm
  • Extérieur Diamètre  
    360 mm
  • Global Largeur  
    37 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    ROULEMENT À BILLES SÉRIE 16048M 16000
  • Code d’harmonisation
    8482105056
  • Dégagement interne
    C0
  • Description longue
    Le 16048M est un roulement à billes radial à rainure profonde et à alésage ouvert de 240mm et de 360mm de diamètre extérieur, idéal pour les machines robustes.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    16048M
  • Numéro CUP du fabricant
    029176523021
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176523021

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À BILLES SÉRIE 16048M 16000