Motion
6305ZNRC3
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 25 mm diamètre intérieur, 62 mm diamètre extérieur, 17 mm largeur
N° D’ARTICLE MI08673148
N° MFR6305ZNRC3
Prix74.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 25 mm diamètre intérieur, 62 mm diamètre extérieur, 17 mm largeur
N° D’ARTICLE MI08673148
N° MFR6305ZNRC3
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
Prix74.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    17 mm
  • Extérieur Diamètre  
    62 mm
  • Hauteur totale
    17 mm
  • Longueur totale
    62 mm
  • Global Largeur  
    17 mm

Détails

  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Blindé unique
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105052
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6305ZNRC3 est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 25 mm avec un diamètre extérieur de 62 mm et une largeur de 17 mm, idéal pour une longue durée de vie.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6305ZNRC3
  • Numéro CUP du fabricant
    029176532900
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • CUP_NON
    029176532900

Aperçu

Description du fabricant
SÉRIE 6305ZNRC3 6300 , RANGÉE UNIQUE, PROFONDEUR