Motion
6202-16DDU
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 16 mm diamètre intérieur, 35 mm diamètre extérieur, 11 mm largeur
N° D’ARTICLE MI08673196
N° MFR6202-16DDU
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 16 mm diamètre intérieur, 35 mm diamètre extérieur, 11 mm largeur
N° D’ARTICLE MI08673196
N° MFR6202-16DDU
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    16 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    11 mm
  • Extérieur Diamètre  
    35 mm
  • Hauteur totale
    11 mm
  • Longueur totale
    35 mm
  • Global Largeur  
    11 mm

Détails

  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105048
  • Description longue
    Le 6202-16DDU est un roulement à billes à gorge profonde/radiale à double joint avec un alésage de 16 mm et un diamètre extérieur de 35 mm, adapté aux systèmes de convoyeur.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6202-16DDU
  • Numéro CUP du fabricant
    029176837678
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176837678

Aperçu

Description du fabricant
SÉRIE 6202-16DDU 6200 RANGÉE UNIQUE PROFONDE