Motion
55BTR10STYNDBLP4A

NSK CORP, BEARING DIV
55BTR10STYNDBLP4A

Roulement à contact angulaire pour outil mécanique de précision et axe - Alésage de 55 mm, diamètre extérieur de 90 mm, largeur de 33 mm
N° D’ARTICLE MI08673426
N° MFR55BTR10STYNDBLP4A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
55BTR10STYNDBLP4A

Roulement à contact angulaire pour outil mécanique de précision et axe - Alésage de 55 mm, diamètre extérieur de 90 mm, largeur de 33 mm
N° D’ARTICLE MI08673426
N° MFR55BTR10STYNDBLP4A
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    55 mm
  • Extérieur Diamètre  
    90 mm
  • Hauteur totale
    33 mm
  • Longueur totale
    90 mm
  • Global Largeur  
    33 mm
  • Cote de précision
    ABEC 7

Détails

  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Type d’alésage
    Droit
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    6909195010
  • Numéro CUP du fabricant
    029176694875
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176694875

Aperçu

Description du fabricant
55BTR10STYNDBLP4A SUPER PRÉCISION HAUTE