Motion
7936A5TRSULP4
Palier de contact angulaire - Alésage de 180 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI08673436
N° MFR7936A5TRSULP4
Prix11,784.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Palier de contact angulaire - Alésage de 180 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI08673436
N° MFR7936A5TRSULP4
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
Prix11,784.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    180 mm
  • Angle de contact
    30 °
  • Extérieur Diamètre  
    250 mm
  • Hauteur totale
    33 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    7936A5TRSULP4 SUPER PRÉCISION.- 7900
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    029176723322
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176723322

Aperçu

Description du fabricant
7936A5TRSULP4 SUPER PRÉCISION.- 7900