Motion
7001A5TRSULP4Y

NSK CORP, BEARING DIV
7001A5TRSULP4Y

Palier de contact angulaire - Alésage de 12 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI08673485
N° MFR7001A5TRSULP4Y
Prix423.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
7001A5TRSULP4Y

Palier de contact angulaire - Alésage de 12 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI08673485
N° MFR7001A5TRSULP4Y

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix423.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    12 mm
  • Angle de contact
    30 °
  • Extérieur Diamètre  
    28 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    7001A5TRSULP4Y SUPER PRÉCISION.- 7000
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    029176731105
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176731105

Aperçu

Description du fabricant
7001A5TRSULP4Y SUPER PRÉCISION.- 7000
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon