Motion
7032CTRSULP4
Roulement à contact angulaire - Alésage de 160 mm, DE de 240 mm, largeur de 38 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI08673537
N° MFR7032CTRSULP4
Prix8,994.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à contact angulaire - Alésage de 160 mm, DE de 240 mm, largeur de 38 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI08673537
N° MFR7032CTRSULP4

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix8,994.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    160 mm
  • Angle de contact
    15 °
  • Extérieur Diamètre  
    240 mm
  • Global Largeur  
    38 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    7032CTRSULP4 SUPER PRÉCISION.- 7000
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    029176759758
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176759758

Aperçu

Description du fabricant
7032CTRSULP4 SUPER PRÉCISION.- 7000