Motion
7932A5TRSULP4
Palier de contact angulaire - Alésage de 160 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI08673538
N° MFR7932A5TRSULP4
Prix9,037.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Palier de contact angulaire - Alésage de 160 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI08673538
N° MFR7932A5TRSULP4

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix9,037.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    160 mm
  • Angle de contact
    30 °
  • Extérieur Diamètre  
    220 mm
  • Hauteur totale
    28 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    7932A5TRSULP4 SUPER PRÉCISION.- 7900
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    029176759789
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176759789

Aperçu

Description du fabricant
7932A5TRSULP4 SUPER PRÉCISION.- 7900