Motion
50BER10HTV1VDUE-01

NSK CORP, BEARING DIV
50BER10HTV1VDUE-01

Roulement à billes angulaire à contact super précision et grande vitesse NSK 50BER10HTV1VDUE-01 , diam. 50 mm, diam. ext. 80 mm, 16 mm W, 25 deg, 11600 N dynamique/charge statique 9500 N
N° D’ARTICLE MI08673597
N° MFR50BER10HTV1VDUE-01
Prix4,943.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
50BER10HTV1VDUE-01

Roulement à billes angulaire à contact super précision et grande vitesse NSK 50BER10HTV1VDUE-01 , diam. 50 mm, diam. ext. 80 mm, 16 mm W, 25 deg, 11600 N dynamique/charge statique 9500 N
N° D’ARTICLE MI08673597
N° MFR50BER10HTV1VDUE-01
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
Prix4,943.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Extérieur Diamètre  
    80 mm
  • Hauteur totale
    32 mm
  • Longueur totale
    80 mm
  • Global Largeur  
    32 mm
  • Cote de précision
    ABEC 7

Détails

  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Simplement scellé
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    6909195010
  • Numéro CUP du fabricant
    029176785252
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176785252

Aperçu

Description du fabricant
50BER10HTV1VDUE-01 SUPER PRÉCISION HAUTE