Motion
55BER10HTV1VDUE-01

NSK CORP, BEARING DIV
55BER10HTV1VDUE-01

Roulement à contact angulaire pour outil mécanique à broche et précision - Alésage de 55 mm, diamètre extérieur de 90 mm, largeur de 36 mm, scellé unique
N° D’ARTICLE MI08673600
N° MFR55BER10HTV1VDUE-01
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
55BER10HTV1VDUE-01

Roulement à contact angulaire pour outil mécanique à broche et précision - Alésage de 55 mm, diamètre extérieur de 90 mm, largeur de 36 mm, scellé unique
N° D’ARTICLE MI08673600
N° MFR55BER10HTV1VDUE-01
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    55 mm
  • Extérieur Diamètre  
    90 mm
  • Hauteur totale
    36 mm
  • Longueur totale
    90 mm
  • Global Largeur  
    36 mm

Détails

  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Simplement scellé
  • Pays d’origine
    UK
  • Code d’harmonisation
    6909195010
  • Numéro CUP du fabricant
    029176785337
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176785337

Aperçu

Description du fabricant
55BER10HTV1VDUE-01 SUPER PRÉCISION HAUTE