Motion
110BNR10STYNDBELP4

NSK CORP, BEARING DIV
110BNR10STYNDBELP4

Ouvert
N° D’ARTICLE MI08673617
N° MFR110BNR10STYNDBELP4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
110BNR10STYNDBELP4

Ouvert
N° D’ARTICLE MI08673617
N° MFR110BNR10STYNDBELP4
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    110 mm
  • Contact Angle  
    18 °
  • Extérieur Diamètre  
    170 mm
  • Hauteur totale
    56 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    110BNR10STYNDBELP4 SUPER PRÉCISION HAUTE
  • Code d’harmonisation
    6909195010
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    029176797026
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176797026

Aperçu

Description du fabricant
110BNR10STYNDBELP4 SUPER PRÉCISION HAUTE