Motion
170BAR10SDBLP4A

NSK CORP, BEARING DIV
170BAR10SDBLP4A

Ouvert
N° D’ARTICLE MI08673618
N° MFR170BAR10SDBLP4A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
170BAR10SDBLP4A

Ouvert
N° D’ARTICLE MI08673618
N° MFR170BAR10SDBLP4A
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    170 mm
  • Contact Angle  
    30 °
  • Extérieur Diamètre  
    260 mm
  • Hauteur totale
    81 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    170BAR10SDBLP4A POUSSÉE DE GRANDE PRÉCISION
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    029176797415
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176797415

Aperçu

Description du fabricant
170BAR10SDBLP4A POUSSÉE DE GRANDE PRÉCISION