Motion
30TAC62CDDGSUHPN7

NSK CORP, BEARING DIV
30TAC62CDDGSUHPN7

NSK 30TAC62CDDGSUHPN7 HPS. Roulement de support à vis à billes de haute capacité Super Precision, diam. 30 mm, diam. ext. 62 mm, 15 mm W
N° D’ARTICLE MI08673633
N° MFR30TAC62CDDGSUHPN7
Prix932.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
30TAC62CDDGSUHPN7

NSK 30TAC62CDDGSUHPN7 HPS. Roulement de support à vis à billes de haute capacité Super Precision, diam. 30 mm, diam. ext. 62 mm, 15 mm W
N° D’ARTICLE MI08673633
N° MFR30TAC62CDDGSUHPN7
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
Prix932.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Extérieur Diamètre  
    62 mm
  • Hauteur totale
    15 mm
  • Longueur totale
    62 mm
  • Global Largeur  
    15 mm
  • Cote de précision
    ABEC 9

Détails

  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Type d’alésage
    Droit
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105008
  • Numéro CUP du fabricant
    029176815959
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • CUP_NON
    029176815959

Aperçu

Description du fabricant
30TAC62CDDGSUHPN7 VIS À BILLE MÉTRIQUE