Motion
20TAC47XBDUC11PN7B

NSK CORP, BEARING DIV
20TAC47XBDUC11PN7B

Ouvert
N° D’ARTICLE MI08673635
N° MFR20TAC47XBDUC11PN7B
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
20TAC47XBDUC11PN7B

Ouvert
N° D’ARTICLE MI08673635
N° MFR20TAC47XBDUC11PN7B
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Contact Angle  
    60 °
  • Extérieur Diamètre  
    47 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    VIS À BILLE 20TAC47XBDUC11PN7B PO
  • Code d’harmonisation
    8482105008
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    029176821233
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176821233

Aperçu

Description du fabricant
VIS À BILLE 20TAC47XBDUC11PN7B PO