Motion
70BTR10ETYNDBLP4A

NSK CORP, BEARING DIV
70BTR10ETYNDBLP4A

Alésage de 70 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI08673669
N° MFR70BTR10ETYNDBLP4A
Prix4,150.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
70BTR10ETYNDBLP4A

Alésage de 70 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI08673669
N° MFR70BTR10ETYNDBLP4A
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
Prix4,150.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    70 mm
  • Angle de contact
    40 °
  • Extérieur Diamètre  
    110 mm
  • Hauteur totale
    36 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    70BTR10ETYNDBLP4A SUPER PRÉCISION HAUTE
  • Code d’harmonisation
    6909195010
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    029176968075
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176968075

Aperçu

Description du fabricant
70BTR10ETYNDBLP4A SUPER PRÉCISION HAUTE