Motion
130BTR10ETYNDBELP4

NSK CORP, BEARING DIV
130BTR10ETYNDBELP4

Ouvert
N° D’ARTICLE MI08673680
N° MFR130BTR10ETYNDBELP4
Prix13,941.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
130BTR10ETYNDBELP4

Ouvert
N° D’ARTICLE MI08673680
N° MFR130BTR10ETYNDBELP4
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
Prix13,941.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    130 mm
  • Contact Angle  
    40 °
  • Extérieur Diamètre  
    200 mm
  • Hauteur totale
    63 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    130BTR10ETYNDBELP4 SUPER PRÉCISION
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    029176979736
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176979736

Aperçu

Description du fabricant
130BTR10ETYNDBELP4 SUPER PRÉCISION