Motion
7003A5TYNSUMP4

NSK CORP, BEARING DIV
7003A5TYNSUMP4

Roulement à contact angulaire - Alésage de 17 mm, DE de 35 mm, largeur de 10 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI08673708
N° MFR7003A5TYNSUMP4
Prix519.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
7003A5TYNSUMP4

Roulement à contact angulaire - Alésage de 17 mm, DE de 35 mm, largeur de 10 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI08673708
N° MFR7003A5TYNSUMP4
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
Prix519.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    17 mm
  • Angle de contact
    30 °
  • Extérieur Diamètre  
    35 mm
  • Global Largeur  
    10 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    7003A5TYNSUMP4 SUPER PRÉCISION.- 7000
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    192661010952
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    192661010952

Aperçu

Description du fabricant
7003A5TYNSUMP4 SUPER PRÉCISION.- 7000