Motion
2313J
Roulement à billes auto-alignable - droit, DI 65 mm, DI 140 mm, largeur 48 mm
N° D’ARTICLE MI08673720
N° MFR2313J
Price$1,045.84/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes auto-alignable - droit, DI 65 mm, DI 140 mm, largeur 48 mm
N° D’ARTICLE MI08673720
N° MFR2313J
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
Price$1,045.84/each

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    65 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Outside Diameter  
    140 mm
  • Overall Width  
    48 mm

Details

  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    BILLE AUTO-ALIGNANTE SÉRIE 2313J 2300
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    2313J Roulement : alésage droit de 65 mm, fermeture ouverte, diamètre extérieur de 140 mm, largeur de 48 mm; idéal pour les machines moyennes à lourdes.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2313J
  • Numéro CUP du fabricant
    029176060502
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176060502

Aperçu

Description du fabricant
BILLE AUTO-ALIGNANTE SÉRIE 2313J 2300

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté