Motion
4213BTN
Roulement à billes à rainure profonde légère NSK 4213BTN , diam. 65 mm, diam. ext. 120 mm, 2 rangées, 31 mm W, charge dynamique/statique 67000 N
N° D’ARTICLE MI08673740
N° MFR4213BTN
Prix922.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes à rainure profonde légère NSK 4213BTN , diam. 65 mm, diam. ext. 120 mm, 2 rangées, 31 mm W, charge dynamique/statique 67000 N
N° D’ARTICLE MI08673740
N° MFR4213BTN
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
Prix922.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    65 mm
  • Extérieur Diamètre  
    120 mm
  • Hauteur totale
    31 mm
  • Longueur totale
    120 mm
  • Global Largeur  
    31 mm

Détails

  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Type d’alésage
    Droit
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105060
  • Numéro CUP du fabricant
    029176423215
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176423215

Aperçu

Description du fabricant
BILLE AUTO-ALIGNANTE SÉRIE 4213BTN 4200